Beli Handle baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Tap Handle (Gagang Tap)Deskripsi:Handle for tapping stand
- TEKIRO Gagang RatchetDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- TRUSCO Gagang TapDeskripsi:If you do not tighten tap with pliers, nail may be damaged.atribut:
- Purpose of Use: To stand a tap
- TRUSCO Gagang Tapatribut:
- Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
- Purpose: For Tapping
- Purpose of Use: To stand a tap
- TEKIRO Gagang Ratchet Grip KaretDeskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- TRUSCO Gagang Tap Tipe TDeskripsi:If a tap is not strongly tightened using pliers, the tap spins round and round and due to that the jaw may get damaged.atribut:
- Purpose of Use: For thread cutting of taps.
- TEKIRO Gagang Sock LDeskripsi:TEKIRO Gagang Sock L Offset Handle [1/2x10 Inch] merupakan kunci sock atau yang dikenal juga dengan nama kunci socket merupakan kunci yang memiliki bentuk silinder dan terbuat dari chrome vanadium yang dilapisi dengan nikel. Bentuk kunci ini unik, karena pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal. Fungsi kunci sock pada dasarnya adalah sama seperti halnya kunci-kunci lainnya, yaitu untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. L handle ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan pada posisi yang rumit.
- ENGINEER Tap HandleDeskripsi:-Straight type handle for hand taps and hand reamers. -To stand a tapatribut:
- Applicable Tap Dimension: M2 to M6
- Total Length: 60mm
- Material: Free-Cutting Steel
- Purpose of Use: For thread cutting of taps.
- TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- TEKIRO Gagang Sliding TDeskripsi:TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
- TRUSCO Gagang TapDeskripsi:-Straight type handle for hand tap and hand reamer.-Since the main body is made of iron, it is stronger than zinc die casting and durable.-To stand a tapatribut:
- Applicable Tap Dimension: M4 to M13
- Applicable tap square part: 3.0 to 10
- Total Length: 260mm
- Purpose of Use: To stand a tap
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- TRUSCO Gagang Tapatribut:
- Material: Nylon 66
- Width (mm): 3.20
- Length (mm): 142.0
- Thickness (mm): 1.50
- Maximum Bundle Diameter (mm): 34
- Tensile Strength (N): 176.4
- Specification: For Indoor Use
- Working Temperature Range: -40 to 80degrees
- Standard: UL Flame Retardant (94V-2)
- Purpose of Use: To stand a tap
- TRUSCO Gagang TapDeskripsi:Usage:To pull out broken taps.atribut:
- Material: Zinc die-casting
- Purpose of Use: To stand a tap
- SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle TypeDeskripsi:SUPER TOOL Toggle Clamp memiliki clamping force yang berkisar 0.3-5kN kuat dan berkualitas sangat cocok digunakan pada kontruksi, proyek dan perawatan mekanik
- TRUSCO Gagang Tap Ratchet Tipe TDeskripsi:Ideal for citting work of tap screw.atribut:
- Purpose of Use: For thread cutting of taps.
Daftar Harga Handle baut Terbaru March 2026
| monotaro Tap Handle (Gagang Tap) | Rp32.900 |
| TEKIRO Gagang Ratchet | Rp169.900 |
| TRUSCO Gagang Tap | Rp479.900 |
| TRUSCO Gagang Tap | Rp289.900 |
| TEKIRO Gagang Ratchet Grip Karet | Rp149.900 |
| TRUSCO Gagang Tap Tipe T | Rp169.900 |
| TEKIRO Gagang Sock L | Rp80.900 |
| ENGINEER Tap Handle | Rp379.900 |
| TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L) | Rp27.900 |
| monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/q2P101570938-9.jpg)







/brP101000423-3.jpg)






/b1P103461397-5.jpg)

/fdP101539553-6.jpg)

/6gP103458232-1.jpg)